Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW csatlakozó merev acél | AF8YQD 29NK74

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AF8YQD Típus: CC-150-150-KWKereszthivatkozás: 29NK74

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€203.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Hézag Dia2-1 / 2 "
Kulcsszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték3700 In.Lbs.
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz2.5 "
Csavar méret1/4-28 x 3/4"
típusKétrészes bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Csatlakozó merev acél | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€80.66
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Csatlakozó merev acél | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€95.64
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Csatlakozó merev acél | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€144.14
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Csatlakozó merev acél | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€151.18
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Csatlakozó merev acél | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€283.37
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Csatlakozó merev acél | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Egy darabból álló bilincs, kulccsal2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€315.25
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Csatlakozó merev acél | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWKétrészes bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€103.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW tengelykapcsoló merev acél
€203.20 /Mértékegység