CJT KOOLCARB 172-es stílus, keményfém hegyű extra hosszú fúrófej, bevonat nélküli


A CJT Koolcarb Style 172 fúrószárak ideálisak mély lyukak fúrásához kemény anyagokban a repülőgépiparban, az autóiparban, az olaj- és gáziparban.

Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , Befejez: Nem bevont , Anyaga: Keményfém-hegy , Pontszög: 125 fok , Pont típusa: 4 Fazet vékonyított
StílusModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
17202500
0.25008"10 "1 / 4 "€394.20
A
17202812
0.28128"10 "9 / 32 "€422.23
A
17203125
0.31258"10 "5 / 16 "€386.58
A
17203438
0.34388"10 "11 / 32 "€413.21
A
17203750
0.37509"11 "3 / 8 "€436.54
A
17204062
0.40629"11 "13 / 32 "€496.89
A
17204375
0.43759"11 "7 / 16 "€518.06
A
17204688
0.46889.75 "12 "15 / 32 "€480.53
A
17205000
0.50009.75 "12 "1 / 2 "€484.01
A
17205312
0.53129.75 "12 "17 / 32 "€515.19
A
17205625
0.562510.75 "13 "9 / 16 "€647.27
A
17206250
0.625010.75 "13 "5 / 8 "€610.01
A
17207500
0.750011.75 "14 "3 / 4 "€706.46
A
17208750
0.875012.75 "15 "7 / 8 "€739.29
A
17210000
1.000013.75 "16 "1"€972.98

Jellemzők

  • A CJT Koolcarb Style 172 extra hosszú fúrófejek keményfém hegyekkel rendelkeznek a jobb felületminőség érdekében.
  • 125 fokos fúróvégszöggel rendelkeznek a gyors és egyszerű fúráshoz kemény felületeken.
  • Ezek az extra hosszú fúrók két hűtőfolyadék-lyukat tartalmaznak, amelyek segítenek csökkenteni a hőt és megtisztítani a port a fúrás során.
  • Egyenes hornyokkal rendelkeznek, amelyek ideálisak a forgácseltávolításhoz és segítenek megőrizni a fúrás pontosságát.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a fúró furulyája?

A fúró hornya a fúrófej testén lévő spirális horony, amely segíti a forgács eltávolítását fúrás közben.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fúrószárat?

  • Határozza meg a fúrandó furat méretét, és válasszon egy fúrószárat, amelynek átmérője megfelel a kívánt furatméretnek.
  • Fontolja meg a használni kívánt fúró típusát, és válasszon olyan fúrószárat, amely kompatibilis a fúróval.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani ezeknek az extra hosszú fúróknak a használatakor?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például védőszemüveget és kesztyűt.
  • A sérülések és sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a fúrószárakat.
  • Fúrás előtt biztonságosan rögzítse vagy tartsa a munkadarabot a helyén.
  • Használja a fúrószárakat az ajánlott sebességgel, és gyakoroljon egyenletes nyomást.
  • Fontolja meg hűtőfolyadék vagy kenőanyag használatát hosszan tartó vagy intenzív fúráshoz.
  • Rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott fúrószárakat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?