Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17205312 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 17/32in | AH9TGT 41AM11

CJT KOOLCARB 17205312 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 17/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9TGT Típus: 17205312Kereszthivatkozás: 41AM11
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
€515.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.5312
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete17 / 32 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza9.75 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz12 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Fazet vékonyított
Shank Dia.17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2209
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17202500 Extra hosszú fúró egyenes furat 1/4 hüvelyk | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€394.21
CJT KOOLCARB 17202812 Extra hosszú fúró egyenes furat 9/32 hüvelyk | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€422.23
CJT KOOLCARB 17203125 Extra hosszú fúró egyenes furat 5/16 hüvelyk | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€386.58
CJT KOOLCARB 17203438 Extra hosszú fúró egyenes furat 11 / 32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€413.22
CJT KOOLCARB 17203750 Extra hosszú fúró egyenes furat 3/8 hüvelyk | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€436.54
CJT KOOLCARB 17204062 Extra hosszú fúró egyenes furat 13 / 32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€496.90
CJT KOOLCARB 17204375 Extra hosszú fúró egyenes furat 7/16 hüvelyk | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€518.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17205312 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 17/32 hüvelyk
€515.19 /Mértékegység