Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17208750 Extra Long Drill Straight Flute 7/8 Inch | AH9TGX 41AM15

CJT KOOLCARB 17208750 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 7/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TGX Típus: 17208750Kereszthivatkozás: 41AM15
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
€739.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.8750
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete7 / 8 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza12.75 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz15 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Fazet vékonyított
Shank Dia.7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6381
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17202500 Extra hosszú fúró egyenes furat 1/4 hüvelyk | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€394.21
CJT KOOLCARB 17202812 Extra hosszú fúró egyenes furat 9/32 hüvelyk | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€422.23
CJT KOOLCARB 17203125 Extra hosszú fúró egyenes furat 5/16 hüvelyk | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€386.58
CJT KOOLCARB 17203438 Extra hosszú fúró egyenes furat 11 / 32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€413.22
CJT KOOLCARB 17203750 Extra hosszú fúró egyenes furat 3/8 hüvelyk | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€436.54
CJT KOOLCARB 17204062 Extra hosszú fúró egyenes furat 13 / 32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€496.90
CJT KOOLCARB 17204375 Extra hosszú fúró egyenes furat 7/16 hüvelyk | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€518.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17208750 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 7/8 hüvelykes
€739.29 /Mértékegység