VESTIL VCH sorozatú huzalvédők


Szűrő
Alkalmazás: Őrség, sorompó , Szín: Ezüst , Tervezés: Tiszta láthatóság , Magasság: 8.5 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Használt: Ipari alkalmazások az optimális eredményekért , Szélesség: 7.5 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
VCH-WG46
47.5 "€141.83
B
VCH-WG57
56.5 "€145.48

VCH sorozatú huzalvédők

A Vestil VCH sorozatú huzalvédők védőkorlátokat biztosítanak a berendezések és létesítmények számára. Gyártóüzemekben, raktárakban, építkezéseken és kereskedelmi létesítményekben használják. Ezek a huzalvédők beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak. Rozsdamentes acél konstrukciójuk a megbízható és hosszan tartó védelem érdekében az ütések, ütközések és manipulációk ellen. Ezeket a huzalvédőket az egyszerű telepítésre tervezték, minimalizálják az állásidőt, és leegyszerűsítik a berendezés biztonságának növelésének folyamatát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?