Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK T65TB-V 3/4 Kynar(r) golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 3/4 Kynar(r) golyósszelep soros Fnpt 3/4 in

Raktáron
Tétel: AA9EPW Típus: T65TB-V 3/4Kereszthivatkozás: 1CRU2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€704.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKynar (R)
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaKynar (R)
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVDF
Szár típusa1 részes szár
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
CHEMTROLS SZELEPEK T65TB-V 1/2 Kynar(r) golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "€581.34
CHEMTROLS SZELEPEK T65TB-V 1 Kynar(r) golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V 11"€1,019.87
CHEMTROLS SZELEPEK T65TB-V 11/2 Kynar(r) golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4 T65TB-V 11/21.5 "€2,014.95
CHEMTROLS SZELEPEK T65TB-V 2 Kynar(r) golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V 22"€2,721.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 3/4 Kynar(r) golyósszelep soros Fnpt 3/4 in
€704.28 /Mértékegység