Vödör/vödör átm.: 11 " , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Merev , emelt bölcsőmagasság: 62 3 / 4 " , dob átm.: 11 " , Dob mérete: 5 gal. , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Első görgő szélessége: 0.88 " , Első görgő átm.: 2" , Első görgő anyaga: Acél , Fokozat: Grade 304 , Zárolás átm.: 4" , Max. Lerakási magasság: 52 " , Min. Lerakási magasság: 1" , Szögbeállítások száma: 24 , Első görgők száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Hordozható: Igen , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő átm.: 2" , Henger anyaga: Acél , Forgatás: 135 fok