CHEM-TECH Membrán adagoló szivattyú


Szűrő
Labda anyaga: Kerámiai , Test anyaga: Akril / ABS , Megfelelőség: ETL, cETL, ETLszaniter, CE , vezeték hossza: 6 láb. , Membrán anyaga: Hypalon , Magasság: 5" , Hz: 60 , Hossz: 8.8 " , Max. Nyomás: 100 psi , Max. Viszkozitás: 1 XNUMX CPS , Motor HP: 1/60 , Szivattyú típusa: Diafram , Szívóemelés: 4 Ft. , A cső anyaga: PVC / polietilén , Típus: Gáztaianítási , Feszültség: 115 , Szélesség: 7.31 "
StílusModellMax. FolyamMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
A
X015-XA-BAA8-G19
0.625 GPH25€957.66
A
X024-XA-BAA8G19
1 GPH51€956.21
A
X030-XA-BAA8-G19
1.25 GPH51€946.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?