EDWARDS SIGNALING Folyamatos vagy villogó LED jelzőfények


Szűrő
Mélység: 4.28 " , Átmérő: 4.28 " , Felvillanások percenként: 65 , Magasság: 4.21 " , Ház anyaga: Polikarbonát / ABS , Lámpa élettartama: 148,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: (6) LED , Objektív kialakítása: Snap Mount , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Panel / Vezeték , Üzemi hőmérséklet: -31 foktól 150 fokig F , Értékelés: NEMA 4X , Szélesség: 4.28 "
StílusModellszínekÁramlatÁramforrásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
48XBRMA120A
Borostyán0.108 A AC120 VAC120 VAC€623.56
A
48XBRMA24D
Borostyán0.215 A AC24 VDC24 VDC€608.03
B
48XBRMB120A
Kék0.108 A AC120 VAC120 VAC€625.77
B
48XBRMB24D
Kék0.215 A AC24 VDC24 VDC€616.99
C
48XBRMG120A
Zöld0.108 A AC120 VAC120 VAC€623.78
C
48XBRMG24D
Zöld0.215 A AC24 VDC24 VDC€640.03
D
48XBRMR24D
Piros0.215 A AC24 VDC24 VDC€652.00
D
48XBRMR120A
Piros0.108 A AC120 VAC120 VAC€664.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?