CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 membránadagoló szivattyú 24 Gpd 100 Psi | AA8WAW 1AKE7

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 membrános adagolószivattyú 24 Gpd 100 Psi

Raktáron
Tétel: AA8WAW Típus: X024-XA-BAA8G19Kereszthivatkozás: 1AKE7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaAkril / ABS
cc / Min.63.1
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaHypalon
Fej és szerelvényPVC
Magasság5"
Hz60
Hossz8.8 "
Max. Folyam1 GPH
Max. Áramlási sebesség1 sebesség / óra
Max. Nyomás100 psi
Max. Stroke percenként51
Max. Viszkozitás1 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség2.4 GPD
Motoros HP1/60
Motor fordulatszám51
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaDiafram
A reprodukálhatóság+/- 2%
Tömítések és O-gyűrűkHypalon
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt10:1
típusGáztaianítási
Feszültség115
Szélesség7.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7485
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413500050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 membrános adagolószivattyú 24 Gpd 100 Psi
€1,007.77 /Mértékegység