Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 membránadagoló szivattyú 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 membrános adagolószivattyú 30 Gpd 100 Psi

Raktáron
Tétel: AC4BAV Típus: X030-XA-BAA8-G19Kereszthivatkozás: 2YE50

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€946.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaAkril / ABS
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaHypalon
Fej és szerelvényPVC
Magasság5"
Hz60
Hossz8.8 "
Max. Folyam1.25 GPH
Max. Áramlási sebesség1.25 sebesség / óra
Max. Nyomás100 psi
Max. Stroke percenként51
Max. Viszkozitás1 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség3 GPD
Motoros HP1/60
Motor fordulatszám51
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaDiafram
A reprodukálhatóság+/- 2%
Tömítések és O-gyűrűkHypalon
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt10:1
típusGáztaianítási
Feszültség115
Szélesség7.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7845
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8413500050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 membrános adagolószivattyú 30 Gpd 100 Psi
€946.05 /Mértékegység