CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Motor kondenzátor Start Teao 1LE 1725 Rpm | AD2LUP 3RCX1

CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Motor kondenzátor Start Teao 1LE 1725 Rpm

Raktáron
Tétel: AD2LUP Modell: PD6104AV3Kereszthivatkozás: 3RCX1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€980.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
befejezFekete zománc
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők9.0/4.5
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9 13 / 16 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatás
FelszerelésBázis
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1725/1425
Teljes hossz11 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.706
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motor kondenzátor Start Teao 1LE 1725 Rpm | AD2LUN 3RCW9 PD6104AV2Bölcső€1,067.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Motor kondenzátor Start Teao 1LE 1725 Rpm
€980.16 /Mértékegység