Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB400-10 sorompóblokk, 75A, 600V

Raktáron
Tétel: BD2WHT Modell: TB400-10
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
€32.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés75A
GyúlékonyUL 94 VO
Magasság0.76 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz8.01 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB400
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma10 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.687in
GalvanizálásÓn
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség1.81 "
Vezetékmérő14 AWG - 10 AWG
Huzalmérő max10 AWG
Huzalmérő min14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételHosszÁr
BUSSMANN TB400-03ST sorkapocs, 14AWG - 10AWG, 75A, Hőre lágyuló, 50-es csomag | BC8ZJC TB400-03STHőre lágyulóTerminálblokk3.2 "€11.18
BUSSMANN TB400-12 sorkapocsléc, 75A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 25 db | BC9XEU TB400-12Hőre lágyulóTerminálcsík9.39 "€36.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB400-10 sorompóblokk, 75A, 600V
€32.20 /Mértékegység