A AC feszültség besorolása: Nem értékelt , Test anyaga: Kerámiai , Kapcsolat típus: Pengevég x pengevég , DC feszültség névleges: 1000V , Elem: egyetlen , Használható: CHPV moduláris biztosítéktartó, HPV-DV beépített tartó , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Biztosíték mérete / csoport: 10 x 38 mm , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Szerelési mód: Birtokos , Csomag mennyisége: 10 , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Válaszidő: 8 mp. @ 500% , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Időkésleltetési áramkorlátozás , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Névleges feszültség: 1000 VDC , Watt veszteségek: 2.1W