Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PV-1A10F Biztosíték, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442

BUSSMANN PV-1A10F Biztosíték, 1 A, 1000V DC

Raktáron
Tétel: AD4CUZ Típus: PV-1A10FKereszthivatkozás: 41E442
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
€86.71 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztálygPV / UL PV
Átmérő10.3mm
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők1
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása33 kA DC
Hossz38mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés1000 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.78
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN PV-10A10F Biztosíték, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm€90.70
BUSSMANN PV-12A10F Biztosíték, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm€77.29
BUSSMANN PV-15A10F Biztosíték, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm€97.15
BUSSMANN PV-8A10F Biztosíték, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm€86.71
BUSSMANN PV-2A10F Biztosíték, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm€84.01
BUSSMANN PV-3A10F Biztosíték, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm€84.01
BUSSMANN PV-4A10F Biztosíték, 4 A, 1000V DC | AD4CVC 41E446 PV-4A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm433 kA DC38mm€85.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PV-1A10F Biztosíték, 1 A, 1000V DC
€86.71 /Mértékegység