PORT-A-COOL Hordozható párologtató hűtők


Szűrő
mentesítés: Front , Hajtás: A , Meghajtó típusa: Közvetlen , Kitöltés típusa: Tömlő vagy kézi kitöltés , Befejez: Matte , Anyaga: polietilén , Média: Kuul (R) párologtató közeg , Tápkábel hossza: 12 láb. , Feszültség: 115
StílusModellSebességLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.színekMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
PACHZ260DAZ
--------€16,898.11
B
PACJS2301A1
--------€2,453.26
C
PACHZ270DAZ
122,500 cfm19.877 "48 "narancs35 "89.75 "€17,831.85
D
PACJS2401A1
Változó5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
ajánlatkérés
E
PACJS2601A1
Változó13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€6,435.89
ajánlatkérés
F
PACJS2501A1
Változó9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€5,182.21
ajánlatkérés
G
PACJS2701A1
Változó23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€8,856.80
ajánlatkérés
H
PACJS2201A1
Változó2400 cfm3.428.5 "-Fekete26.5 "42 "€1,695.34

Hordozható párologtató hűtők

A Port-A-Cool hordozható hűtők a Kul Comfort párologtató közeggel integrálva hűtik a levegőt a víz párolgása révén. Ezek a hűtők nagy lefolyóval rendelkeznek a túlfolyások megelőzésére, folyadékszintjelzővel az egység száraz működésének megakadályozására, valamint egy automatikus szivattyúleállítási lehetőséggel a túlmelegedés elleni védelem érdekében. Válasszon a párolgási hűtők széles választékából, amelyek 8.5, 9.1, 11.9 és 15.9A aktuális besorolásúak Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?