Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PV-20A10F Biztosíték, 20 A, 1000V DC | AD4CVE 41E449

BUSSMANN PV-20A10F Biztosíték, 20 A, 1000V DC

Raktáron
Tétel: AD4CVE Típus: PV-20A10FKereszthivatkozás: 41E449
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
€89.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolásaNem értékelt
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztályGPV osztály
Kapcsolat típusaPengevég x pengevég
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolása1000V
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
HasználhatóCHPV moduláris biztosítéktartó, HPV-DV beépített tartó
Biztosíték erősítők20
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása33kA 1000V DC-n
Hossz1 1 / 2 "
Mfr. SorozatBussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS
A csomag mennyiség10
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Válaszidő8 mp. @ 500%
SebességGyors jelzés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés1000 VDC
Watt veszteségek2.1W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)3.8
Hajószélesség (cm)1
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

A Bussmann PV-20A10F szoláris biztosíték hasznos a fotovoltaikus és napelemes rendszerekben. Megakadályozza a napkollektorok túlmelegedését.

Jellemzők:

  • A Bussmann PV-20A10F alacsony watt veszteséggel rendelkezik az energiahatékonyság érdekében.
  • Alacsony hőmérséklet-emelkedéssel rendelkezik a pontosabb méretezés érdekében.
  • Ennek a hengeres biztosítéknak a megszakítási teljesítménye 50 kA.
  • Időállandója 1-3 milliszekundum.
  • Ez a biztosíték kerámia testtel rendelkezik, amely elszigeteli a közeli alkatrészeket a véletlen érintkezés miatti elektromos áramtól.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Bussmann PV-20A10F szolárbiztosíték működési hőmérsékleti tartománya?

V. Ennek a Bussmann napelemes biztosítéknak -40 és 90 °C közötti hőmérsékleti tartománya van.

K. Hol található a napelemes biztosíték a rendszerben?

V. A szolárbiztosítékokat általában a kollektor vagy a folyadékvezetékek közelében helyezik el, ahol szorosan figyelhetik a hőmérsékletet, és gyorsan reagálhatnak a túlzott felmelegedésre.

K. Használható-e a napelemes biztosíték más biztonsági intézkedésekkel együtt?

V. A szoláris biztosítékok egy szélesebb biztonsági stratégia, nyomáshatároló szelepek és hőmérséklet-érzékelők részét képezhetik. Ezen intézkedések kombinálása növeli a rendszer megbízhatóságát és minimalizálja a kockázatokat.

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN PV-10A10F Biztosíték, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm€81.11
BUSSMANN PV-12A10F Biztosíték, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm€72.68
BUSSMANN PV-15A10F Biztosíték, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm€92.79
BUSSMANN PV-8A10F Biztosíték, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm€79.93
BUSSMANN PV-1A10F Biztosíték, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm€79.93
BUSSMANN PV-2A10F Biztosíték, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm€76.33
BUSSMANN PV-3A10F Biztosíték, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FGyorsan hatóHengeresgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm€76.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PV-20A10F Biztosíték, 20 A, 1000V DC
€89.35 /Mértékegység