BUSSMANN PCH sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Ólmozott biztosítékok , Biztosíték mérete / csoport: PC-Tron , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Magasság: 4.67mm , Hossz: 8.89mm , Mfr. Sorozat: PCH , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Sugárirányú , Feszültség (AC): 250 VAC , Szélesség: 8.76mm
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
PCH-1-1 / 2-R
1.5A50 A 250 VAC-on, 10 kA 125 VAC-on, 5.9 kA 450 VDC-onBiztosítékok€11.36
B
PCH-1-R
1A-Biztosítékok€11.36
C
PCH-2-R
2A-Biztosítékok€11.36
D
PCH-2-1 / 2-R
2A50ANYÁK rögzítő biztosíték€11.36
E
PCH-3-R
3A-Lyukkal vezetett biztosítékon keresztül€11.36
D
PCH-5-R
5A-Biztosítékok€11.36
F
PCH-1/2-R
500mA-Lyukkal vezetett biztosítékon keresztül€11.36
D
PCH-3/4-R
750mA-Biztosítékok€11.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?