BUSSMANN LPN-RK SP sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , DC feszültség névleges: 250 VDC , Átmérő: 0.56 " , Biztosíték mérete / csoport: ALACSONY CSÚCS , Biztosíték típusa: Időkésleltetés / Lassú fújás , Megszakítási besorolás: 300kA , Hossz: 2" , Mfr. Sorozat: LPN-RK_SP , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésTételFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
LPN-RK-225SP-TP
--Ipari biztosíték-€730.28
A
LPN-RK-175SP-TP
Patronpengék biztosítékai175AElektronikus biztosítékKés él€417.08
B
LPN-RK-1-1 / 8SP
Patron biztosítékok1.125AElektronikus biztosítékCsipesz€20.00
C
LPN-RK-1-4 / 10SP
Patron biztosítékok1.4AElektronikus biztosítékCsipesz€20.00

LPN-RK SP sorozatú speciális biztosítékok

A Bussmann LPN-RK SP sorozatú speciális biztosítékokat adagoló- és leágazó áramkörökben, transzformátorokban, motorokban, mágnesszelepekben és általános célú áramkörökben használják. Ezeknek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező egységek 300 kAIC megszakítási besorolással rendelkeznek a fokozott biztonság érdekében. Ezek a biztosítékok akár 33%-kal is csökkenthetik a meglévő biztosítékkészletet, és konzisztens 2:1 amperarányt tarthatnak fenn a jobb koordináció és a jobb rendszervezérlés érdekében. Időkésleltetéssel rendelkeznek a 130%-os FLA méretezésért és tartalék motorvédelemért. Ezek a biztosítékok áramkorlátozási képességet kínálnak, hogy megvédjék a későbbi alkatrészeket a rövidzárlati áramok hő- és mágneses hatásaitól.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?