BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP ipari és elektromos biztosíték, 1.4 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD6CFZ Típus: LPN-RK-1-4/10SP

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés1.4A
DC feszültség besorolása250 VDC
Átmérő0.56 "
Biztosíték mérete / csoportjaALACSONY CSÚCS
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz2"
Mfr. SorozatLPN-RK_SP
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusáltalános
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35

Termék részletek:

    • LPN-RK_SP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésTételFelmondás típusaÁr
BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP ipari és elektromos biztosíték, 1.125 A, 250 VAC | BD2BLY LPN-RK-1-1 / 8SPPatron biztosítékok1.125AElektronikus biztosítékCsipesz€44.89
BUSSMANN LPN-RK-225SP-TP ipari tápellátás biztosíték | BD2BTG LPN-RK-225SP-TP--Ipari biztosíték-€730.28
BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP Ipari és elektromos biztosíték, 175A, 250VAC | BD2EMU LPN-RK-175SP-TPPatronpengék biztosítékai175AElektronikus biztosítékKés él€417.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP ipari és elektromos biztosíték, 1.4 A, 250 VAC
€20.00 /Mértékegység