Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNQ-3/16 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 3/16 A, 250 V | AE8QKG 6F138

BUSSMANN FNQ-3/16 időkésleltetésű biztosíték, Midget stílusú, 3/16 A, 250 V

Raktáron
Tétel: AE8QKG Modell: FNQ-3/16Kereszthivatkozás: 6F138

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€21.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
EAN5027590416542
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Biztosíték erősítők3/16
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 500 VAC mellett
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Feszültségértékelés500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FNQ-4-1/2 Késleltetett biztosíték, Midget típusú, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€20.40
BUSSMANN FNQ-1/2 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1/21/210 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€21.84
BUSSMANN FNQ-1 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€19.05
BUSSMANN FNQ-1-6/10 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€20.23
BUSSMANN FNQ-2 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€19.05
BUSSMANN FNQ-2-1/2 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€20.40
BUSSMANN FNQ-3 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€22.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNQ-3/16 időkésleltetésű biztosíték, Midget stílusú, 3/16 A, 250 V
€21.42 /Mértékegység