Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BAF-8 Biztosíték 8a Nem jelző Baf 250vac | AE8QLC 6F162

BUSSMANN BAF-8 Biztosíték 8a Nem jelző Baf 250vac

Raktáron
Tétel: AE8QLC Modell: BAF-8Kereszthivatkozás: 6F162

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF és BLN
Biztosíték erősítők8
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 1-1 / 2a biztosíték Nem jelző Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-1/2 biztosíték 1 / 2a nem jelző Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-12 biztosíték 12a Nem jelző Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€7.78
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 2-1 / 2a biztosíték Nem jelző Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-20 biztosíték 20a Nem jelző Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010 kA 125 V AC, 200 A 250 V AC125 V AC/250 V AC€6.85
BUSSMANN BAF-25 biztosíték 25a Nem jelző Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510 kA 125 VAC mellett125 VAC€7.64
BUSSMANN BAF-30 biztosíték 30a Nem jelző Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010 kA 125 VAC mellett125 VAC€6.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BAF-8 Biztosíték 8a Nem jelző Baf 250vac
€8.91 /Mértékegység