Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BAF-9 Biztosíték 9a Nem jelző Baf 250vac | AA9EHT 1CR79

BUSSMANN BAF-9 Biztosíték 9a Nem jelző Baf 250vac

Raktáron
Tétel: AA9EHT Modell: BAF-9Kereszthivatkozás: 1CR79
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
€7.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF és BLN
Biztosíték erősítők9
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 1-1 / 2a biztosíték Nem jelző Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-1/2 biztosíték 1 / 2a nem jelző Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-12 biztosíték 12a Nem jelző Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€7.78
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 2-1 / 2a biztosíték Nem jelző Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-20 biztosíték 20a Nem jelző Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010 kA 125 V AC, 200 A 250 V AC125 V AC/250 V AC€6.85
BUSSMANN BAF-25 biztosíték 25a Nem jelző Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510 kA 125 VAC mellett125 VAC€7.64
BUSSMANN BAF-30 biztosíték 30a Nem jelző Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010 kA 125 VAC mellett125 VAC€6.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BAF-9 Biztosíték 9a Nem jelző Baf 250vac
€7.83 /Mértékegység