Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPN-RK-6/10SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 6/10a 250vac/125vdc | AA9HYB 1DH16

BUSSMANN LPN-RK-6/10SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 6/10a 250vac/125vdc

Raktáron
Tétel: AA9HYB Típus: LPN-RK-6/10SPKereszthivatkozás: 1DH16
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
€52.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályRK1
Átmérő9 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Biztosíték erősítők6/10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPHengeresRK19 / 16 "1.25300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€52.96
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPHengeresRK19 / 16 "1-6/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.09
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPHengeresRK19 / 16 "1/2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€53.87
BUSSMANN LPN-RK-1SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPHengeresRK19 / 16 "1300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.23
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPHengeresRK19 / 16 "2.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€47.25
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPHengeresRK19 / 16 "2-8/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€40.87
BUSSMANN LPN-RK-2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPHengeresRK19 / 16 "2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-6/10SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 6/10a 250vac/125vdc
€52.05 /Mértékegység