Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak Fuse, 15 A, Dual, Non Indicating | AE2GKX 4XF53

BUSSMANN LPN-RK-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, kettős, nem jelző

Raktáron
Tétel: AE2GKX Típus: LPN-RK-15SPKereszthivatkozás: 4XF53
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
€29.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályRK1 osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés15A
DC feszültség besorolása125V
Átmérő9 / 16 "
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozHM600, R250
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Biztosíték erősítők15
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 125 V DC, 300 kA 250 V AC
Hossz2"
Mfr. SorozatBussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R
A csomag mennyiség10
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő8 mp. @ 500%
SebességKésleltetés
típusIdőkésleltetési áramkorlátozás
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.42
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.42
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LPN-RK-15SP biztosítékot ipari és kereskedelmi környezetben használják az áramkör alapvető védelmére. Ideális motorvezérlő központokhoz és motor leágazó áramkörökhöz. Megvédi a motorokat és a kapcsolódó berendezéseket a túláramoktól, megelőzi a károsodást és biztosítja a megbízható működést.

Jellemzők:

  • Időkésleltetéssel rendelkezik a jobb teljesítmény érdekében.
  • Ez a biztosíték hengeres testtel rendelkezik, amely megkönnyíti a beszerelést és a szerkezeti merevséget.
  • Illik az elutasító típusú biztosítékblokk stílushoz.
  • Ennek a Bussmann LPN-RK-15SP biztosítéknak a megszakítási névlegessége 100 kA 125 VDC és 300 kA 250 V AC esetén.
  • Melamin szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a magas elektromos szigetelés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann HM60030-2CR biztosítékblokk: Ezt a biztosítékblokkot a márka LPN-RK-15SP biztosítékával együtt használják a biztonságos telepítés és a hatékony túláramvédelem érdekében, biztosítva a berendezések biztonságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan javíthatom ki a hibás Bussmann biztosítékot?

A.

  • A biztonság kedvéért húzza ki az áramkört.
  • Vegye ki a hibás Bussmann biztosítékot a tartóból.
  • Ellenőrizze a sérülés vagy elszíneződés jeleit.
  • Helyezzen be egy új, azonos típusú és névleges biztosítékot.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelelően illeszkedik a tartóba.
  • Állítsa vissza az áramellátást és tesztelje az áramkör működését.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Bussmann biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Párosítsa a biztosíték névleges értékét az áramkör maximális áramával.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték képes kezelni az áramkör feszültségszintjét.
  • Válassza ki az alkalmazásának megfelelő biztosítéktípust.
  • Válassza ki az adott berendezésének és iparágának megfelelő biztosítékot.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték biztonságosan megszakítja-e a maximális hibaáramot.

K. Hogyan telepíthetem a Bussmann LPN-RK-15SP biztosítékot?

A.

  • A biztonság érdekében kapcsolja ki az áramkört.
  • Nyissa ki a biztosítéktartót, vagy válassza le az áramkört.
  • Vizsgálja meg a tulajdonos elérhetőségeit, hogy nincs-e probléma.
  • Óvatosan helyezze be ezt az LPN-RK-15SP biztosítékot a tartóba.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték biztonságosan illeszkedik a helyére.
  • Zárja le a biztosítéktartót, vagy csatlakoztassa újra az áramkört.
  • Kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze az áramkör működését.

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPHengeresRK19 / 16 "1.25300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€52.96
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPHengeresRK19 / 16 "1-6/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.09
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPHengeresRK19 / 16 "1/2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€53.87
BUSSMANN LPN-RK-1SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPHengeresRK19 / 16 "1300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.23
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPHengeresRK19 / 16 "2.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€47.25
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPHengeresRK19 / 16 "2-8/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€40.87
BUSSMANN LPN-RK-2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPHengeresRK19 / 16 "2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-15SP alacsony csúcsú biztosíték, 15 A, kettős, nem jelző
€29.65 /Mértékegység