Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPN-RK-25SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 25a 250vac/125vdc | AE2GKZ 4XF55

BUSSMANN LPN-RK-25SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 25a 250vac/125vdc

Raktáron
Tétel: AE2GKZ Típus: LPN-RK-25SPKereszthivatkozás: 4XF55

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályRK1
Átmérő9 / 16 "
EAN5027590091602
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.42
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.42
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPHengeresRK19 / 16 "1.25300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPHengeresRK19 / 16 "1-6/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.09
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPHengeresRK19 / 16 "1/2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPHengeresRK19 / 16 "1300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.30
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPHengeresRK19 / 16 "2.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€52.01
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPHengeresRK19 / 16 "2-8/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€44.99
BUSSMANN LPN-RK-2SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPHengeresRK19 / 16 "2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€45.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-25SP biztosíték Rk1 Lpn-rk-sp 25a 250vac/125vdc
€22.69 /Mértékegység