SQUARE D NC sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 100kAIC @ 480V , Keret típusa: NC , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
NC361000
1000A€21,239.61
ajánlatkérés
A
NC361200
1200A€21,239.61
ajánlatkérés

NC sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D NC sorozatú megszakítók ideálisak paneltáblákhoz és terhelési központokhoz, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a rövidzárlatoktól és az áram túlterhelésétől. Integrálva vannak az I-Line stílusú dugaszolható rögzítési lehetőséggel a könnyű telepítés érdekében, és alkalmasak fordított előtolású alkalmazásokhoz is. Ezeknek az eszközöknek a formázott tokjai kompakt helyen tartják az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat. Ezek a 3 pólusú megszakítók 100 kA maximális megszakítási kapacitást képesek leadni 480 V-on, és megfelelnek az UL, CSA és IEC szabványoknak. Válasszon az NC sorozatú megszakítók széles kínálatából, amelyek 1000 és 1200 A közötti áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?