AIROTRONICS 12VAC / DC, késleltetési relé


Szűrő
Alap típusa: Nem alkalmazható , Kontakt erősítő besorolása (ellenállás): 25A , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Kapcsolattartó anyag: Ezüst ón-oxid , Elektromos kapcsolat: Felületi szerelés , Funkció: Késleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen lövés, Intervallum, Százalék , Hz: 50/60 , Max. Idő beállítás: 1023 min. , Min. Idő beállítás: 0.1 sec. , Beépítési: felületi , Funkciók száma: 5 , Pinek: 5 , Aljzat: Nem alkalmazható
StílusModellTekercs VoltÁr (ÁFA nélkül)
A
MC7004531J
12 VDC€104.31
A
MC3004531J
24 VAC€104.12
A
MC4004531J
24 VDC€104.67
A
MC1004531J
120 VAC€105.01
A
MC2004531J
230 VAC€104.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?