Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PB44 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság | AD9BQC

BATTALION 4PB44 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9BQC Modell: 4PB44

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee Pánt
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza4"
Ajtólap szélessége1.5 "
befejezcink
Keretlevél hossza3 13 / 16 "
Keretlevél szélessége1.25 "
hardverBeleértve
Magasság2 11 / 16 "
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.122 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Stanley osztály száma145600
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302106090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellhardverszínekCornersMagasságLyukak levélenkéntLevél vastagságaStanley osztály számaSzélességÁr
BATTALION 1RCR4 pólópánt acél 2 hüvelyk hosszúság | AB3BDW 1RCR4BeleértveEzüstNégyzet2"30.048 "14230021 / 32 "€3.09
BATTALION 1RCR8 pólópánt acél 3 hüvelyk hosszúság | AB3BDZ 1RCR8BeleértveEzüstNégyzet3"30.056 "14245027 / 32 "€6.35
BATTALION 1RCT3 pólópánt acél 3 hüvelyk hosszúság | AB3BED 1RCT3BeleértveEzüstNégyzet3"30.068 "1426003 / 4 "€6.49
BATTALION 1RCT7 pólópánt acél 3 hüvelyk hosszúság | AB3BEG 1RCT7Nem számítEzüstNégyzet3"40.068 "1286451"€3.06
BATTALION 1RCV9 pólópánt acél 6 hüvelyk hosszúság - 2 db | AB3BEV 1RCV9BeleértveEzüstNégyzet6"40.068 "7544601 1 / 16 "€23.39
BATTALION 1WBD8 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság | AB3YUP 1WBD8BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€14.85
BATTALION 1WBE5 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság - 2 db | AB3YUU 1WBE5BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€85.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PB44 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság
€9.76 /Mértékegység