Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1RCT3 pólópánt acél 3 hüvelyk hosszúság | AB3BED

BATTALION 1RCT3 pólópánt acél, 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3BED Modell: 1RCT3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee Pánt
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersNégyzet
Ajtólap hossza4"
Ajtólap szélessége1 1 / 16 "
befejezcink
Keretlevél hossza2.437 "
Keretlevél szélessége3 / 4 "
hardverBeleértve
Magasság3"
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.068 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Stanley osztály száma142600
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8302106090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellhardverszínekCornersMagasságLyukak levélenkéntLevél vastagságaStanley osztály számaSzélességÁr
BATTALION 1RCR4 pólópánt acél 2 hüvelyk hosszúság | AB3BDW 1RCR4BeleértveEzüstNégyzet2"30.048 "14230021 / 32 "€3.09
BATTALION 1RCR8 pólópánt acél 3 hüvelyk hosszúság | AB3BDZ 1RCR8BeleértveEzüstNégyzet3"30.056 "14245027 / 32 "€6.35
BATTALION 1RCT7 pólópánt acél 3 hüvelyk hosszúság | AB3BEG 1RCT7Nem számítEzüstNégyzet3"40.068 "1286451"€3.06
BATTALION 1RCV9 pólópánt acél 6 hüvelyk hosszúság - 2 db | AB3BEV 1RCV9BeleértveEzüstNégyzet6"40.068 "7544601 1 / 16 "€23.39
BATTALION 1WBD8 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság | AB3YUP 1WBD8BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€14.85
BATTALION 1WBE5 pólópánt acél 2-11/16 hüvelyk hosszúság - 2 db | AB3YUU 1WBE5BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€85.28
BATTALION 1WBG5 pólópánt acél 1-9/16 hüvelyk hosszúság | AB3YVG 1WBG5BeleértveEzüstNégyzet1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€41.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1RCT3 pólópánt acél, 3 hüvelyk hosszúság
€6.49 /Mértékegység