BALDOR MOTOR EBM3611T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6QYF

BALDOR MOTOR EBM3611T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6QYF Modell: EBM3611T-D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,092.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők8.6-8.2/4.1
BázisRG
Lebontási nyomaték31 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182T
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram2.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor77
FelülvizsgálatB
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik50 ° C
típus3628M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 16.5 LB-FT
    • Induló áram: 32 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR BNM3538-D D-sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 erősítők04.5-3€1,794.45
BALDOR MOTOR BNM3542-D D-sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz | AJ6NWK BNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 erősítők04. 75-3€2,439.83
BALDOR MOTOR CEBM3554T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hp17.86 "3€3,182.28
BALDOR MOTOR CEBM3558T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TCY váz | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 erősítők042-3€3,338.77
BALDOR MOTOR CEBM3611T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, 60 Hz, TEFC, 182TC váz | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 erősítők043-3€4,232.00
BALDOR MOTOR CEBM3615T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 erősítők045-3€4,905.93
BALDOR MOTOR CEBM3710T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 erősítők047.5-3€6,917.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3611T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz
€4,092.64 /Mértékegység