MILWAUKEE VALVE Alacsony ólmú bronzgömb szelep, forrasztott


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Motorháztető stílus: Csavarmenetes , Kapcsolat típus: Forraszt , Fogantyú anyaga: Temperönthető , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 fok F , Max. Víznyomás: 300 psi , A szár anyaga: Bronz , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: Bronz
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
UP1502-38
2"3 / 8 "3.187 "€294.25
A
UP1502-12
2.437 "1 / 2 "3.75 "€310.86
A
UP1502 1 "
3 11 / 16 "1"4.375 "€567.47
A
UP1502-34
3.187 "3 / 4 "4"€422.22
A
UP1502-112
4.75 "1.5 "5.75 "€965.45
A
UP1502-114
4.187 "1.25 "5.187 "€733.73
A
UP1502 2 "
5 15 / 16 "2"6.75 "€1,379.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?