BALDOR MOTOR BNM3542-D D-sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz | AJ6NWK

BALDOR MOTOR BNM3542-D D-sorozatú fékmotor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NWK Modell: BNM3542-D

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,552.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők3-2.8/1.4
BázisRG
Lebontási nyomaték9.35 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTENV
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram1.76 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor66
FelülvizsgálatL
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik82 ° C
típus3514M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 6.21 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 5.58 LB-FT
    • Induló áram: 18.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR BNM3538-D D-sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 erősítők04.5-3€3,348.35
BALDOR MOTOR CEBM3554T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hp17.86 "3€5,937.97
BALDOR MOTOR CEBM3558T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TCY váz | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 erősítők042-3€6,229.95
BALDOR MOTOR CEBM3611T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, 60 Hz, TEFC, 182TC váz | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 erősítők043-3€7,896.69
BALDOR MOTOR CEBM3615T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 erősítők045-3€5,221.22
BALDOR MOTOR CEBM3710T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 erősítők047.5-3€7,363.36
BALDOR MOTOR CEBM3714T-D D-sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 erősítők0410-3€8,999.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BNM3542-D D-sorozatú fékmotor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56 Frame
€4,552.59 /Mértékegység