KERN AND SOHN KB-N sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 250 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérési felület átmérője: 81 mm
StílusModellMérleglap anyagaHáz méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár (ÁFA nélkül)
A
KB 120-3N
Műanyag vezetőképes lakkal167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg€569.38
A
KB 240-3N
Műanyag vezetőképes lakkal167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg€613.19
A
KB 360-3N
Műanyag vezetőképes lakkal167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.005 g-1mg€630.71
A
KB 10000-1N
Rozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg€543.11
A
KB 1200-2N
Rozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm30mg€543.11
A
KB 3600-2N
Rozsdamentes acél169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 x 130 mm10mg€630.71
A
KB 10K0.05N
Rozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 x 170 mm50mg€551.86
A
KB 2000-2N
Rozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€595.67
A
KB 2400-2N
Rozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€613.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?