BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QAT

BALDOR MOTOR CEWDM3558 fehér mosómotor, 1800 ford./perc, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QAT Típus: CEWDM3558

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,239.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.9 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3530M
Pólusok száma4
teljesítmény2.000 hp
Teljes hossz14.12 "
Fázis3
Power Factor73
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,755 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - CWDM3558
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: lemosás
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CEWDM22976T fehér mosómotor, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 erősítők€7,262.36
BALDOR MOTOR CEWDM23932T fehér mosómotor, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 erősítők€8,254.97
BALDOR MOTOR CEWDM23933T fehér mosómotor, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 erősítők€9,728.45
BALDOR MOTOR CEWDM23934T fehér mosómotor, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 erősítők€11,281.92
BALDOR MOTOR CEWDM23994T fehér mosómotor, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 erősítők€9,883.80
BALDOR MOTOR CEWDM3545 fehér mosómotor, 3600 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 erősítők€1,954.37
BALDOR MOTOR CEWDM3546 fehér mosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€2,250.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3558 fehér mosómotor, 1800 ford./perc, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz
€2,239.93 /Mértékegység