WILKERSON Elektronikus arányos szabályozók


Szűrő
Pontosság: + / - 0.3% , Burkolat: IP65 , Magasság: 5.55 " , Mutató: Beépített LED , Bemeneti jel: 0-10 V vagy 4-20 mA , Bemeneti feszültség: 24 VDC , Max. Folyam: 35 cfm , NPT: 1 / 4 " , Energiafelhasználás: 1.1 W , Temp. Hatótávolság: 32-122 F fok , Típus: Elektronikus , Szélesség: 2.25 "
StílusModellBeállítási tartományMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
ER09-02-00C0
0-30 psi45 psi€1,902.89
A
ER09-02-0000
0 és 145 PSI150 psi€1,731.53

Elektronikus arányos szabályozók

A Wilkerson arányos szabályozókat a beállított kimeneti nyomás gyors beállítására és fenntartására tervezték az automatizálás, a csomagolás, az élelmiszeripar és az autóipar területén. Ezek az elektronikus arányos szabályozók jól látható LED-kijelzővel, könnyen olvasható karakterekkel és az elülső rögzítésű érintésvezérlőkkel biztosítják a könnyű kalibrálást és beállítást. A könnyű alumínium konstrukció kopásállóságot és tartósságot biztosít, és az alsó rögzítésű kipufogó automatikusan kiadja a nyomást a tápfeszültség vesztesége esetén. Válasszon a miniatűr szabályozók széles választékából, amelyek 45 és 150 psi nyomáson állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?