BALDOR MOTOR CEBM3611T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU

BALDOR MOTOR CEBM3611T fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC Framae

Raktáron
Tétel: AJ6PEU Típus: CEBM3611T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,658.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret182TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.2 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3632M
Pólusok száma4
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz21.11 "
Fázis3
Power Factor75
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - CBM3611T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR CEBM3546T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V€2,954.99
BALDOR MOTOR CEBM3558T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PER CEBM3558T2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V€3,243.28
BALDOR MOTOR CEBM3615T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V€4,286.84
BALDOR MOTOR CEBM3710T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TC váz | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hp20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V€7,859.75
BALDOR MOTOR CEBM3714T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215TC váz | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hp25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V€8,571.37
BALDOR MOTOR CEM3538-BG háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hp1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V€1,605.98
BALDOR MOTOR CEM3542-BG háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMU CEM3542-BG0.750 hp2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V€1,657.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3611T fékmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC Framae
€3,658.59 /Mértékegység