BALDOR MOTOR EM3546T-G Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Frame | AJ6TZA

BALDOR MOTOR EM3546T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TZA Típus: EM3546T-G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,640.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Hatékonyság85.50%
Ház típusaTEFC
Keret anyagAcél
Keret méret143T
Teljes terhelésű erősítők3.1-3/1.5
HP1 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz12.31 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.0.875 "
Feszültség208-230 / 460 V
Súly36 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€5,288.56
BALDOR MOTOR EM2276T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 LE--H----€5,345.68
BALDOR MOTOR EM2332T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€6,023.02
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hp€4,140.50
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,888.80
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€4,831.68
BALDOR MOTOR EM2333T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 erősítők0415€4,888.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz
€1,640.25 /Mértékegység