BALDOR MOTOR EM4110T-5BG Three Phase Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC 324T Frame | AJ6UHT

BALDOR MOTOR EM4110T-5BG Three Phase Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC 324T Frame

Raktáron
Tétel: AJ6UHT Típus: EM4110T-5BG

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,364.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők39.0 A
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték367 LB-FT
VámértékCONT
Keret324T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők39.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályH
motor típusa1254M
Pólusok száma4
teljesítmény40.000 hp
Teljes hossz30.28 "
Fázis3
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,775 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség575 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 264.6
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 94.10%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 8 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 174 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 2.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely talajjelző: Tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 267 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 54 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 65 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€5,288.56
BALDOR MOTOR EM2276T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 LE--H----€5,345.68
BALDOR MOTOR EM2332T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€6,023.02
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hp€4,140.50
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,888.80
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€4,831.68
BALDOR MOTOR EM2333T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 erősítők0415€4,888.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T-5BG Three Phase Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC 324T Frame
€11,364.15 /Mértékegység