BALDOR MOTOR EM3770T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6UFP

BALDOR MOTOR EM3770T-8G háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UFP Típus: EM3770T-8G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,245.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték66.9 LB-FT
VámértékCONT
Keret213T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők21.4 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályH
motor típusa0738M
Pólusok száma4
teljesítmény7.500 hp
Teljes hossz18.45 "
Fázis3
Power Factor81
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség200 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)46.04
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Super-E Baldor EM3770T-8G motor ideális szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz és szerszámgépekhez. A motor kialakítása megfelel vagy meghaladja a NEMA Premium hatékonyságot, így ideális olyan helyekre, ahol mérsékelt a víz és a por.

Jellemzők:

  • TEFC burkolat, amely megakadályozza a levegő szabad átáramlását a motoron, védelmet nyújt a zord környezetekkel szemben.
  • Kétirányú hűtőventilátor a minimális súrlódási és szélveszteség érdekében.
  • Réz tekercselés mindkét végén csavaros fűzéssel az elektromos meghibásodások csökkentése érdekében.
  • Szigetelő rendszer az egység inverterkészítéséhez.
  • F osztályú magas hőmérsékletű szigeteléssel és 1.15-ös üzemi tényezővel rendelkezik.
  • Exxon Polyrex EM zsír a jobb csapágyteljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi történik, ha túlfeszültséget tesz egy motoron?

V. A túlfeszültség túlzott áram- és feszültségfeszültséghez vezethet. A motoron belüli elektromos szigetelési rendszer mindkét esetben leromolhat, csökkentve az élettartamot vagy károkat okozhat.

K. Hogyan hat a feszültség az elektromos motorra?

V. Minél nagyobb a bemeneti feszültség, annál nagyobb a kimeneti sebesség és fordítva.

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€5,288.56
BALDOR MOTOR EM2276T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 LE--H----€5,345.68
BALDOR MOTOR EM2332T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€6,023.02
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hp€4,140.50
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,888.80
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€4,831.68
BALDOR MOTOR EM2333T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 erősítők0415€4,888.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3770T-8G háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz
€3,245.11 /Mértékegység