BALDOR MOTOR EM3558T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAP

BALDOR MOTOR EM3558T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UAP Típus: EM3558T-G

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,743.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
erősítők6-5.8/2.9
BázisRG
Lebontási nyomaték23.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelési nyomaték5.95 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.82 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatC
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik72 ° C
típus3530M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 18.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 15.9 LB-FT
    • Induló áram: 24.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€5,288.56
BALDOR MOTOR EM2276T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 LE--H----€5,345.68
BALDOR MOTOR EM2332T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€6,023.02
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hp€4,140.50
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,888.80
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€4,831.68
BALDOR MOTOR EM2333T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 erősítők0415€4,888.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz
€1,743.05 /Mértékegység