BALDOR MOTOR Általános célú nyitott motorok, 3 óra


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret: 56 , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Kimenet: 0.750 hp , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.25 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellSebességerősítőkLebontási nyomatékSzinkron sebességFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
EFM31112-8
1,750 rpm2.7 A8.92 LB-FT1,800 rpm200 V2.7 A3514M4€1,151.00
B
EM31111
3,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V1.2 A3416M2€1,683.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?