BALDOR MOTOR EFM31112-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, nyitott, 56 váz

Raktáron
Tétel: AJ6RQQ Modell: EFM31112-8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€933.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők2.7 A
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték8.92 LB-FT
VámértékCONT
Keret56
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.7 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3514M
Pólusok száma4
teljesítmény0.750 hp
Teljes hossz11.07 "
Fázis3
Power Factor72
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség200 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 81.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 5.41 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 19.4 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 33 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 43 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkLebontási nyomatékSzinkron sebességFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR EM31111 háromfázisú nyitott motor, 230/460v, 3450 ford./perc, 60 Hz, 0.75 LE, Odp, 56 | AJ6TTJ EM311113,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V1.2 A3416M2€894.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EFM31112-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, nyitott, 56 váz
€933.19 /Mértékegység