BALDOR MOTOR EM31111 háromfázisú nyitott motor, 230/460v, 3450 ford./perc, 60 Hz, 0.75 LE, Odp, 56 | AJ6TTJ

BALDOR EM31111 háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3450 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56

Raktáron
Tétel: AJ6TTJ Modell: EM31111

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€894.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték5.62 LB-FT
VámértékCONT
Keret56
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.2 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3416M
Pólusok száma2
teljesítmény0.750 hp
Teljes hossz10.25 "
Fázis3
Power Factor80
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 76.80%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 3.98 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 9.2 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 17 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 21 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkLebontási nyomatékSzinkron sebességFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR EFM31112-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, Nyitott, 56 Frame | AJ6RQQ EFM31112-81,750 rpm2.7 A8.92 LB-FT1,800 rpm200 V2.7 A3514M4€933.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR EM31111 háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3450 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56
€894.70 /Mértékegység