BALDOR MOTOR VM3541-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZDU

BALDOR MOTOR VM3541-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZDU Modell: VM3541-5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,481.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők. 96
BázisN
Lebontási nyomaték4.8 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.68 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatR
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik84 ° C
típus3413M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.5 LB-FT
    • Induló áram: 6.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR KENM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C Váz | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 erősítők04€1,801.01
BALDOR MOTOR KENM3534 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 erősítők04€1,986.43
BALDOR MOTOR KENM3535 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 erősítők06€2,919.98
BALDOR MOTOR KM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 erősítők04€1,155.21
BALDOR MOTOR KM3457 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 erősítők02€1,178.65
BALDOR MOTOR KNM3454 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 erősítők04€1,221.28
BALDOR MOTOR KNM3534 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 erősítők04€1,351.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz
€1,481.31 /Mértékegység