BALDOR MOTOR VEM3559 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6YQE

BALDOR MOTOR VEM3559 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YQE Modell: VEM3559

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,154.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték18 LB-FT
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők3.6 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3532M
Pólusok száma2
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz14.1 "
Fázis3
Power Factor92
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VM3559
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 11 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 33 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 61 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 76 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR KENM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C Váz | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 erősítők04€1,801.01
BALDOR MOTOR KENM3534 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 erősítők04€1,986.43
BALDOR MOTOR KENM3535 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 erősítők06€2,919.98
BALDOR MOTOR KM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 erősítők04€1,155.21
BALDOR MOTOR KM3457 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 erősítők02€1,178.65
BALDOR MOTOR KNM3454 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 erősítők04€1,221.28
BALDOR MOTOR KNM3534 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 erősítők04€1,351.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3559 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145TC váz
€3,154.42 /Mértékegység