BALDOR MOTOR VEM3538 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YNT

BALDOR MOTOR VEM3538 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YNT Modell: VEM3538

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,409.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1.54 / .77
BázisN
Lebontási nyomaték6.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.526 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.483 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor74
FelülvizsgálatJ
RPM1735
Hőmérséklet Emelkedik27 ° C
típus3513M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor VEM3538 motort szállítószalagok, keverők, kompresszorok, fúvók, szivattyúk, ventilátorok és szerszámgépek meghajtására használják bányászati, mezőgazdasági, gyógyszerészeti és vegyipari létesítményekben.

Jellemzők:

  • A Baldor VEM3538 teljesen zárt ventilátorhűtéses motor ideális általános célú szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz és szalagos meghajtású gépekhez.
  • Ez a Baldor 3 fázisú, zárt motor inverterre készen áll az áramkimaradások megszüntetésére.
  • Acélvázzal és F osztályú szigeteléssel rendelkezik a megbízható működés érdekében.
  • Teljes terhelés mellett 82.5%-os hatékonysággal teljesíti vagy meghaladja a CSA EEV (Energy Efficiency Verification) követelményeit.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az 1 és 3 fázisú motorok között?

V. Egyfázisú motorban az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik. Másrészt egy háromfázisú csatlakozás három különálló vezetékből áll az elektromosság továbbítására.

K. Mik a Baldor motorok alkalmazásai?

Válasz Alkalmasak nyomtatási, csomagolási, műanyag-feldolgozási és egyéb alkalmazásokban használt gépek meghajtására.

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR KENM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C Váz | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 erősítők04€965.20
BALDOR MOTOR KENM3534 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 erősítők04€1,064.57
BALDOR MOTOR KENM3535 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 erősítők06€1,564.88
BALDOR MOTOR KM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 erősítők04€766.38
BALDOR MOTOR KM3457 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 erősítők02€874.16
BALDOR MOTOR KNM3454 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 erősítők04€654.50
BALDOR MOTOR KNM3534 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 erősítők04€724.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3538 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz
€1,409.49 /Mértékegység