BALDOR MOTOR CEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC váz | AJ6PLT

BALDOR MOTOR CEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6PLT Típus: CEM2531T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,156.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők60/30
BázisRG
Lebontási nyomaték216 LB-FT
OsztályF
HázOPSB
Keret284TC
Teljes terhelési nyomaték74 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP25
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram12.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény25
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatA
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik34 ° C
típus4050M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 151.2
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 121 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 88.8 LB-FT
    • Induló áram: 190 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM2513T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 erősítők0415-€9,448.32
BALDOR MOTOR CEM2514T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 erősítők0220-€9,569.79
BALDOR MOTOR CEM2515T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 erősítők0420-€10,256.11
BALDOR MOTOR CEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 erősítők0225-€11,262.12
BALDOR MOTOR CEM2535T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286TC váz | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 erősítők0430-€14,197.00
BALDOR MOTOR CEM2539T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324TC váz | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 erősítők0440-€18,689.89
BALDOR MOTOR CEM2543T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, ODP, 326TC váz | AJ6PLW CEM2543T-114/57420 LB-FT-20.2 erősítők0450-€20,326.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC keret
€13,156.91 /Mértékegység