BALDOR MOTOR CEM31104 Háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6PMA

BALDOR MOTOR CEM31104 háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6PMA Típus: CEM31104

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,681.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.7 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3416M
Pólusok száma4
teljesítmény0.330 hp
Teljes hossz10.1 "
Fázis3
Power Factor66
Szolgáltatási tényező1.35
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KOPASZ - CM3104
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 73.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: N
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM2513T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 erősítők0415-€9,448.32
BALDOR MOTOR CEM2514T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 erősítők0220-€9,569.79
BALDOR MOTOR CEM2515T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 erősítők0420-€10,256.11
BALDOR MOTOR CEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 erősítők0225-€11,262.12
BALDOR MOTOR CEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC váz | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 erősítők0425-€13,156.91
BALDOR MOTOR CEM2535T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286TC váz | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 erősítők0430-€14,197.00
BALDOR MOTOR CEM2539T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324TC váz | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 erősítők0440-€18,689.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM31104 háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C keret
€1,681.66 /Mértékegység