BALDOR MOTOR CEM2547T Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 hp, 60 Hz, ODP, 364TC Frame | AJ6PLX

BALDOR MOTOR CEM2547T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 LE, 60 Hz, ODP, 364TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6PLX Típus: CEM2547T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,294.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők136/68
BázisRG
Lebontási nyomaték624 LB-FT
OsztályF
HázOPSB
Keret364TC
Teljes terhelési nyomaték177 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP60
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 6 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram22.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény60
Fázis3
Power Factor87
FelülvizsgálatF
RPM1775
Hőmérséklet Emelkedik40 ° C
típus4278M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 284.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 314 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 245 LB-FT
    • Induló áram: 470 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM2513T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 erősítők0415-€9,448.32
BALDOR MOTOR CEM2514T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 254TC váz | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 erősítők0220-€9,569.79
BALDOR MOTOR CEM2515T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 erősítők0420-€10,256.11
BALDOR MOTOR CEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256TC váz | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 erősítők0225-€11,262.12
BALDOR MOTOR CEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC váz | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 erősítők0425-€13,156.91
BALDOR MOTOR CEM2535T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286TC váz | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 erősítők0430-€14,197.00
BALDOR MOTOR CEM2539T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324TC váz | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 erősítők0440-€18,689.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2547T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 LE, 60 Hz, ODP, 364TC keret
€25,294.99 /Mértékegység